Cuscinetto radiale a sfere SKF 61902-2RZ, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61902-2RZ
Rubix:160000000358245
Produttore:41777
EAN:7316577742452
CUSCINETTO 61902-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 61902-2RZ


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF garantisce un supporto robusto per i carichi radiali e assiali, facilitando al contempo il montaggio. Il suo design ottimizzato consente di mantenere un basso attrito, anche a velocità elevate, offrendo al contempo protezione contro i contaminanti solidi. Adatto ad ambienti industriali esigenti, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, dai sistemi di movimentazione alle attrezzature agricole.

Caratteristiche:
Progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e guarnizioni senza attrito in NBR, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta una maggiore resistenza all’usura e un’efficace dissipazione del calore. Le guarnizioni senza contatto riducono al minimo le perdite di lubrificante, fornendo al contempo una solida barriera contro polvere e particelle fini, migliorando la durata e l’affidabilità del cuscinetto. Il gioco standard (CN) garantisce prestazioni stabili e adatte alle comuni applicazioni industriali.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma resistenti all’olio, questo cuscinetto rigido richiede poca manutenzione e offre una buona protezione contro le impurità. Un controllo periodico garantisce prestazioni ottimali. Il suo design riduce le esigenze di manutenzione, garantendo al contempo prestazioni affidabili e costanti, ideali per applicazioni che richiedono intervalli di manutenzione moderati.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di tenuta che lo proteggono da agenti contaminanti esterni quali acqua, particelle e polvere. Le guarnizioni sono in nitrile-butadiene (NBR), il che le rende resistenti agli oli e ai grassi.

Informazioni sul marchio:
Fondata nel 1907, SKF è un’azienda svedese di fama mondiale nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici. Fornitore di primo piano per oltre 40 settori industriali, si distingue per le sue innovazioni e il suo impegno nel migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature in movimento. Le soluzioni SKF, presenti in settori quali l’aeronautica, l’energia e l’industria manifatturiera, garantiscono efficienza e durata.

Punti di forza:
• Basso attrito grazie alle guarnizioni senza contatto
• Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
• Elevata resistenza all’usura e agli agenti contaminanti solidi
• Manutenzione ridotta con ritenzione ottimizzata del lubrificante
• Prestazioni stabili a velocità elevate

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per un'ampia gamma di applicazioni industriali, quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È particolarmente adatto a sistemi che richiedono carichi radiali elevati e un'alta velocità di rotazione. Il suo design robusto e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta affidabile per ambienti industriali esigenti, come le linee di produzione o i centri logistici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento56000 rpm
Regime limite28000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
11,48 IVA esclusa
/ Unità
14,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.