Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-Z, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-Z
Rubix:160000000374234
Produttore:0167210200000
EAN:4054372722806
0167210200000-CUSCINETTO A SFERE 6212-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167210200000-CUSCINETTO A SFERE 6212-Z


Dotato di anelli massicci, di una gabbia portasfere in acciaio e di una flangia di tenuta, questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per molteplici applicazioni meccaniche. Versatile, è in grado di sopportare sia carichi radiali elevati, sia carichi assiali, anche se limitati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera rivettata che garantisce una migliore tenuta sotto carico e assicura una lunga durata. Grazie al suo deflettore metallico, il cuscinetto è meno soggetto alla contaminazione da detriti, mantenendo al contempo il lubrificante in posizione. È progettato per gestire carichi radiali elevati e carichi assiali limitati, offrendo così una grande versatilità d’uso.

Manutenzione:
- Controllare regolarmente il livello del lubrificante (grasso o olio a seconda dell’uso).
- Verificare l’allineamento e l’assenza di vibrazioni.
- Controllare regolarmente la temperatura di funzionamento.
- Pulire la pista di rotolamento in caso di utilizzo in condizioni estreme.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un lato, che garantisce un'efficace tenuta contro polvere e particelle di grandi dimensioni. Questo design consente di mantenere il lubrificante all’interno, impedendo al contempo la penetrazione di detriti che potrebbero compromettere le prestazioni del cuscinetto. L’altro lato aperto garantisce una migliore circolazione del lubrificante e un raffreddamento più rapido.

Informazioni sul marchio:
FAG, fondata nel 1883 da Friedrich Fischer, è un marchio di riferimento nella produzione di cuscinetti. Parte del gruppo Schaeffler, offre soluzioni innovative e sostenibili per i settori industriale e automobilistico. FAG si distingue per la sua capacità di offrire prodotti di alta precisione, utilizzati in applicazioni esigenti come l’aeronautica, l’eolico e molti altri settori.

Punti di forza

- Ottimizzazione della distribuzione dei carichi grazie alla gabbia in lamiera rivettata.
- Maggiore resistenza alle impurità grossolane grazie al deflettore metallico.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Durata eccezionale, che riduce le esigenze di manutenzione.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come linee di produzione, sistemi logistici di magazzino, nonché attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso798 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-z
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.