Cuscinetto radiale a sfere FAG 61909-2RZ, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:61909-2RZ
Rubix:160000000373648
Produttore:0797391720000
EAN:4047643334921


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0797391720000-CUSCINETTO A SFERE 61909-2RZ
I cuscinetti a sfere, nella versione a una fila, si distinguono per il loro design semplice, versatile e robusto. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo al contempo un basso coefficiente di attrito per prestazioni e durata ottimali. Compatti e di facile manutenzione, si adattano a una vasta gamma di applicazioni. Sono componenti indispensabili in numerosi settori.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG offre prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. È dotato di deflettori e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Le flange metalliche sono pre-lubrificate e garantiscono protezione dalla contaminazione da agenti esterni. Questo cuscinetto rigido non richiede manutenzione regolare, ma si consiglia di verificarne occasionalmente lo stato per prevenire l’usura.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nell’ingegneria dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Fin dalla sua fondazione nel 1883 in Germania, l’azienda si è affermata come un colosso mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore. Scegliere Schaeffler significa optare per prestazioni, affidabilità e durata. Il marchio offre un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze più esigenti in diversi settori di attività, quali quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG offre prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. È dotato di deflettori e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Le flange metalliche sono pre-lubrificate e garantiscono protezione dalla contaminazione da agenti esterni. Questo cuscinetto rigido non richiede manutenzione regolare, ma si consiglia di verificarne occasionalmente lo stato per prevenire l’usura.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler è leader mondiale nell’ingegneria dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Fin dalla sua fondazione nel 1883 in Germania, l’azienda si è affermata come un colosso mondiale nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per i professionisti del settore. Scegliere Schaeffler significa optare per prestazioni, affidabilità e durata. Il marchio offre un’ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze più esigenti in diversi settori di attività, quali quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico.
Applicazioni
• Apparecchiature mediche.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Trasmissioni.
• Riduttori di piccole dimensioni.
• Macchine agricole.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Trasmissioni.
• Riduttori di piccole dimensioni.
• Macchine agricole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619..-2rz |
| Regime di riferimento | 8800 rpm |
| Regime limite | 12200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore