Cuscinetto radiale a sfere SKF 6222 MA/C3B20, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6222 MA/C3B20
Rubix:170000000477634
Produttore:43110
EAN:7316570840155
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6222 MA/C3B20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6222 MA/C3B20


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere SKF è la scelta ideale per ambienti industriali esigenti. La sua gabbia in ottone gli consente di resistere alle alte temperature e alla corrosione. Il suo design ottimizza la distribuzione dei carichi, mentre il suo anello stabilizzato garantisce un funzionamento di elevata precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è dotato di una gabbia in ottone, che gli conferisce una buona resistenza alla corrosione e alle temperature elevate, fino a 250 °C. Il suo anello stabilizzato consente di mantenere le dimensioni anche in presenza di elevate sollecitazioni termiche, garantendo così un accoppiamento preciso negli assemblaggi. Questa caratteristica è particolarmente utile nei dispositivi in cui la precisione è fondamentale per ridurre il rischio di guasti. Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni ad alta velocità e capacità di carico. Il gioco radiale aumentato (C3) consente di assorbire meglio le dilatazioni termiche e le deformazioni sotto carico, riducendo così le sollecitazioni interne. Ciò garantisce un funzionamento fluido e prolunga la durata del cuscinetto, anche in condizioni operative impegnative.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni di tenuta in questo cuscinetto facilita le ispezioni e le lubrificazioni. È fondamentale mantenere un’adeguata lubrificazione con lubrificanti di alta qualità, in base alle condizioni di utilizzo, al fine di prevenire l’usura prematura. La gabbia in ottone è resistente alla corrosione, ma può ossidarsi leggermente in presenza di umidità. Un programma di manutenzione regolare deve includere controlli del rumore, della temperatura e del gioco radiale, soprattutto nelle applicazioni soggette a variazioni di carico, per individuare rapidamente i segni di usura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato con una configurazione aperta, il che significa che non sono presenti guarnizioni di tenuta. Il cuscinetto è quindi completamente esposto a vari agenti contaminanti, polvere, detriti, ecc. Potrebbe inoltre verificarsi una perdita di lubrificante. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni semplifica l’accesso per la manutenzione, consentendo una facile rilubrificazione.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, in ambito medico, nel settore energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Resistenza alla corrosione grazie alla struttura in ottone
- Eccellente resistenza al calore (fino a 250 °C) grazie alla gabbia in ottone e al gioco radiale C3
- Anelli stabilizzati per una maggiore precisione e una tolleranza di larghezza ridotta
- Basso attrito grazie al gioco radiale C3
- Distribuzione uniforme dei carichi che prolunga la durata del cuscinetto

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato per una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a motori elettrici, macchine utensili e attrezzature per la movimentazione. Nei sistemi di trasmissione in cui è richiesta precisione, garantisce un funzionamento ottimale. Grazie alla gabbia in ottone, questo cuscinetto viene utilizzato anche in ambienti difficili, come i compressori per la refrigerazione che utilizzano ammoniaca, dove la resistenza alla corrosione e alle alte temperature è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5336 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiaottone
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.