Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205 MA/C3, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6205 MA/C3
Rubix:170000000477196
Produttore:42439
EAN:7316577661272
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205 MA/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205 MA/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Con la sua gabbia in ottone e un gioco radiale interno C3, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per funzionare in modo ottimale in ambienti caratterizzati da temperature elevate e in cui la dissipazione del calore è fondamentale. Offre un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo al contempo un basso attrito e una buona stabilità, anche sotto carichi elevati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di una gabbia massiccia in ottone, centrata sull’anello esterno, che gli conferisce un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, offrendo al contempo una buona stabilità anche sotto carichi elevati. Consente inoltre a questo cuscinetto di essere utilizzato a temperature fino a 250 °C. D'altra parte, essendo più pesante, funziona a velocità leggermente inferiori. Il suo design aperto, tuttavia, così come il suo gioco radiale interno aumentato (C3), consente di ridurre gli attriti, rendendolo una scelta ideale per applicazioni in cui la gestione del calore e la costanza delle prestazioni sono fondamentali. Data l’assenza di guarnizioni, questo cuscinetto è adatto ad ambienti puliti e controllati.

Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto rigido a sfere non è dotato di guarnizioni di tenuta, richiede una manutenzione regolare per preservarne le prestazioni e prolungarne la durata. È indispensabile una lubrificazione periodica per prevenire l’usura prematura, utilizzando preferibilmente un lubrificante di alta qualità adatto alle condizioni di funzionamento. Si raccomanda inoltre di controllare il gioco radiale e di monitorare la temperatura e il rumore.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, deve essere utilizzato in ambienti puliti in cui le condizioni di funzionamento siano ben controllate. Questo design aperto consente tuttavia un accesso diretto per la manutenzione e una lubrificazione regolare.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Basso attrito interno grazie al design aperto e al gioco aumentato (C3);
- Gabbia in ottone che offre un’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantendo stabilità sotto carichi elevati;
- In grado di funzionare a temperature fino a 250 °C;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto alle applicazioni in cui le sollecitazioni termiche sono fattori critici e che richiedono una buona dissipazione del calore.

Lo si trova in particolare nei forni e nelle caldaie utilizzati nella cottura industriale, nel trattamento dei metalli e nella produzione del vetro, dove garantisce un funzionamento fluido nonostante il calore costante.

Nelle acciaierie, viene comunemente impiegato in macchinari esposti a calore estremo, quali laminatoi e linee di colata continua, contribuendo così a mantenere le prestazioni delle attrezzature e a ridurre i tempi di fermo.

Nell’industria automobilistica, questo cuscinetto viene utilizzato per componenti esposti a temperature elevate, come i sistemi di scarico e i turbocompressori.

Nell’industria chimica e petrolchimica, è perfettamente adatto ad apparecchiature quali pompe, compressori e agitatori, che operano in condizioni di calore elevato.

Infine, nel settore aerospaziale e nella produzione di energia, questo cuscinetto per alte temperature garantisce prestazioni affidabili, in particolare nelle turbine e in altri componenti sottoposti a intense sollecitazioni termiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso143 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6205
Gabbiaottone
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
91,17 IVA esclusa
/ Unità
111,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.