Cuscinetto radiale a sfere FAG 6024-MA-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6024-MA-C3
Rubix:999210325076420
Produttore:0384044860030
EAN:4012801275309
0384044860030-CUSCINETTO A SFERE 6024-MA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384044860030-CUSCINETTO A SFERE 6024-MA-C3


Cuscinetti a sfere 60..-MA, a una corona, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x180x180 mm
Peso2694 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento4450 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Codice doganale84821090
€ 221,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 269,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.