Cuscinetto radiale a sfere Timken 6305-2RS-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

6305

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6305-2RS-C3
Rubix:999200400092786
Produttore:100416937
EAN:0087796293908
DEEP GROOVE BALL BEARING 6305-2RSC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6305-2RSC3


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)66,9798x66,9798x24,003 mm
Peso imballaggio225 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6305
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.