Cuscinetto radiale a sfere FAG 4208-BB-TVH, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4208-BB-TVH
Rubix:160000000374778
Produttore:0219434940000
EAN:4064328133259
0219434940000-CUSCINETTO A SFERE 4208-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219434940000-CUSCINETTO A SFERE 4208-BB-TVH


Questo cuscinetto a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a sfere a una corona, questo cuscinetto a due corone con gabbia in plastica è ideale per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua struttura robusta e la sua eccezionale affidabilità. Il suo design a due file garantisce una distribuzione uniforme del carico, assicurando così una maggiore durata.
Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe rispetto ai cuscinetti a sfere a una fila, ma sopportano carichi molto più elevati.
Questo cuscinetto rigido a sfere non è sigillato e pertanto non è consigliato in ambienti polverosi o umidi.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di seguire le istruzioni di manutenzione fornite dal produttore. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto e di controllarne lo stato per individuare eventuali segni di usura anomala.

Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni eccezionali. Con una lunga storia di innovazione ed eccellenza, FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Integrando questo cuscinetto a sfere nelle vostre applicazioni, beneficerete di prestazioni superiori, durata eccezionale e affidabilità senza pari. Affidatevi a FAG per soddisfare le vostre esigenze in materia di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

Durata eccezionale per una lunga vita utile
Distribuzione uniforme del carico per prestazioni ottimali
Resistenza agli urti e alle vibrazioni per una maggiore affidabilità
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Macchine utensili pesanti: fresatrici, torni, centri di lavorazione, ecc.
Macchine agricole: trattori, mietitrebbiatrici, trinciatrici, ecc.
Trasportatori e macchine per l'imballaggio: nastri trasportatori, selezionatrici, pallettizzatori, ecc.
Industria siderurgica: laminatoi, presse, ecc.
Industria del cemento: mulini, miscelatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso450 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Regime limite7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
Codice doganale84821090
40,59 IVA esclusa
/ Unità
49,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.