Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:6207-C
FAG:6207-C>V
Rubix:999241022004700
Produttore:3014706420000
EAN:4064328270176
3014706420000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3014706420000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C>V


Cuscinetti a sfere a gola profonda 62..-C, a una corona, generazione C, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
€ 5,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.