Cuscinetto radiale a sfere FAG 6019-2Z-C3, Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6019-2Z-C3
Rubix:160000000373973
Produttore:0190072300030
EAN:4026677004444
0190072300030-CUSCINETTO A SFERE 6019-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190072300030-CUSCINETTO A SFERE 6019-2Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è un cuscinetto rigido a sfere a una fila, con due deflettori e una gabbia in lamiera d’acciaio. Presenta un gioco radiale di classe C3, leggermente superiore alla norma. Questa caratteristica consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è progettato per essere di facile manutenzione. Questo prodotto è dotato di deflettori per proteggere le sfere e la gabbia da contaminanti esterni.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre un'elevata precisione di rotazione, un'eccellente durata e un'elevata resistenza ai carichi. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per le macchine industriali che richiedono una rotazione precisa e affidabile. Può essere utilizzato in motori elettrici, pompe, compressori e molte altre apparecchiature che necessitano di un supporto per carichi radiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x145x145 mm
Peso1270 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
67,38 IVA esclusa
/ Unità
82,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.