Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-2Z-L207-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-2Z-L207-C3
Rubix:999210325076943
Produttore:0853101820030
EAN:4054364622220
0853101820030-CUSCINETTO A SFERE 6210-2Z-L207-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0853101820030-CUSCINETTO A SFERE 6210-2Z-L207-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento8200 rpm
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
€ 19,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.