Cuscinetto radiale a sfere FAG 6212-H-2Z-SN-C3, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6212-H-2Z-SN-C3
Rubix:999201229090584
Produttore:0948194080030
EAN:4054372357046
0948194080030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6212-H-2Z-SN-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0948194080030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6212-H-2Z-SN-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-h-2z
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6900 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32920 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr47760 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.