Cuscinetto radiale a sfere ISB 6302-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6302-2RS
Rubix:999191000065666

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6302-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione