Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-H-2Z-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6002-H-2Z-C3
Rubix:999201229090450
Produttore:0938754010030
EAN:4054371618964
0938754010030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938754010030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento21500 rpm
Regime limite28500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.