Cuscinetto radiale a sfere SKF 6201-2RSH/C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6201-2RSH/C3
Rubix:160000000359616
Produttore:164104
EAN:7316571844749
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6201-2RSH/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6201-2RSH/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie alle sue guarnizioni in gomma nitril-butadiene, questo prodotto offre un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una maggiore affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce robustezza e durata. Il suo design a una fila consente una migliore distribuzione dei carichi, garantendo al contempo una rotazione fluida. Dotato di guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati, è protetto dalla polvere e dall’umidità. Il gioco radiale interno aumentato (C3) riduce l’attrito interno, facilitando così un funzionamento ottimale anche a velocità elevate. Questo cuscinetto tollera temperature limitate a causa delle guarnizioni in gomma.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie alla sua tenuta rinforzata. Si consiglia comunque di controllare il livello del lubrificante e di monitorare la temperatura e le vibrazioni per individuare eventuali anomalie. Sebbene sia progettato per richiedere pochi interventi, un’ispezione periodica ne prolungherà la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene, che offrono un’eccellente tenuta contro l’umidità e la polvere. Essi formano una barriera efficace, trattenendo il lubrificante all’interno e impedendo l’intrusione di particelle indesiderate. Sebbene questa tenuta possa comportare una leggera resistenza al movimento, i vantaggi in termini di durata e prestazioni superano questo inconveniente.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Specializzata in soluzioni ingegneristiche, SKF offre un’ampia gamma di prodotti, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF si impegna a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti, garantendo così prestazioni ottimali.

Punti di forza:
• Protezione ottimale: le guarnizioni in gomma impediscono efficacemente l’ingresso di contaminanti.
• Prestazioni elevate: in grado di sopportare velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno.
• Maggiore durata: resiste alla corrosione e ai carichi elevati, prolungandone così la vita utile.
• Facile manutenzione: richiede pochi interventi, grazie al suo design a tenuta stagna.
• Funzionamento silenzioso: le vibrazioni e i livelli sonori sono ridotti, garantendo un funzionamento piacevole.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto per diverse applicazioni, quali motori elettrici, pompe e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Grazie alla sua capacità di gestire le dilatazioni termiche, garantisce prestazioni affidabili in condizioni impegnative. Che si tratti dell’industria manifatturiera, del settore agroalimentare o di altri settori, questo prodotto si distingue per la sua versatilità ed efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,5 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7280 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.