Cuscinetto radiale a sfere FAG 16026, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:16026
Rubix:160000000373731
Produttore:0167012910000
EAN:4012801077729
0167012910000-CUSCINETTO A SFERE 16026
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167012910000-CUSCINETTO A SFERE 16026


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il cuscinetto a sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La sua struttura aperta ne facilita il montaggio e lo rende ideale per applicazioni che richiedono un basso attrito e un’elevata precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. Grazie all’assenza di guarnizioni di tenuta e al gioco radiale standard, l’attrito è ridotto, consentendo di raggiungere velocità di rotazione elevate pur mantenendo condizioni di funzionamento stabili. Il suo gioco standard offre inoltre un compromesso ottimale tra assorbimento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo così a livelli di rumorosità contenuti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è fondamentale per garantirne la durata. Si raccomanda una lubrificazione regolare, adeguata alle condizioni di utilizzo. Ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali anomalie quali rumori, temperatura eccessiva o vibrazioni. In caso di segni di usura, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta. È quindi esposto a contaminanti esterni, come polvere o umidità. Questo modello è quindi particolarmente adatto ad ambienti poco esposti alle impurità. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la manutenzione, ma richiede particolare attenzione alla lubrificazione e alla protezione dalla corrosione.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi principali:
- Design aperto per un attrito ridotto e velocità elevate;
- Sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Facilità di montaggio e manutenzione grazie all’assenza di guarnizioni;
- Adatto ad ambienti puliti con manutenzione regolare.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Viene utilizzato anche in sistemi di pulegge e rulli di guida. Il suo design robusto e la sua capacità di sopportare carichi vari lo rendono una scelta versatile per diverse applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x200x200 mm
Peso2410 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie160
Regime di riferimento3450 rpm
Regime limite4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
128,93 IVA esclusa
/ Unità
157,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.