Cuscinetto radiale a sfere SKF 6020 M/C4, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6020 M/C4
Rubix:999190200020278
EAN:7316574238781
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6020 M/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6020 M/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1432,4 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9500 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63700 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.