Cuscinetto radiale a sfere SKF 61960 MA, Diametro esterno: 420 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 300 mm
Cuscinetti radiali rigidi a sfere, ad una corona, senza fessura di riempimento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61960 MA
Rubix:160000000358450
Produttore:41876
EAN:7316577100627





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61960 MA
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato con una gabbia in ottone, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È ideale per applicazioni in cui sono richieste una riduzione dell’attrito e un’elevata stabilità sotto carico. Il suo design aperto facilita la manutenzione e consente un utilizzo ottimale in ambienti a bassa contaminazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a singola fila di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone, centrata sull’anello esterno. Questo design gli conferisce un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, oltre a una buona stabilità sotto carichi elevati. Questa gabbia è inoltre in grado di sopportare temperature fino a 250 °C. Il suo design aperto garantisce una bassa coppia di attrito, contribuendo a un funzionamento fluido anche a velocità elevate. Il gioco radiale standard assicura una migliore tolleranza ai disallineamenti minori, riducendo così l’usura e ottimizzando la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede un'attenzione regolare per mantenere le sue prestazioni. L'assenza di guarnizioni facilita le ispezioni e la lubrificazione periodica. È preferibile utilizzare un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento. Le operazioni di manutenzione devono includere il controllo del rumore, della temperatura e del gioco radiale.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, è preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è limitato. Il design aperto presenta tuttavia il vantaggio di facilitare le operazioni di manutenzione e consente un accesso diretto per la lubrificazione e il raffreddamento.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla massiccia gabbia in ottone;
- Basso attrito interno che garantisce un’elevata efficienza energetica;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione;
- Funzionamento ottimale a temperature elevate fino a 250 °C.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è particolarmente adatto alle macchine industriali, come i motori elettrici, sia industriali che di piccole dimensioni per uso domestico. Nel settore automobilistico, sono spesso presenti nelle trasmissioni delle automobili, nei sistemi di frizione e nei mozzi delle ruote. Per quanto riguarda le macchine industriali, vengono utilizzati in una vasta gamma di macchinari, tra cui trasportatori, pompe e compressori. Infine, sono presenti negli elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici e altre apparecchiature domestiche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a singola fila di sfere è dotato di una gabbia massiccia in ottone, centrata sull’anello esterno. Questo design gli conferisce un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni, oltre a una buona stabilità sotto carichi elevati. Questa gabbia è inoltre in grado di sopportare temperature fino a 250 °C. Il suo design aperto garantisce una bassa coppia di attrito, contribuendo a un funzionamento fluido anche a velocità elevate. Il gioco radiale standard assicura una migliore tolleranza ai disallineamenti minori, riducendo così l’usura e ottimizzando la durata del cuscinetto.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede un'attenzione regolare per mantenere le sue prestazioni. L'assenza di guarnizioni facilita le ispezioni e la lubrificazione periodica. È preferibile utilizzare un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni di funzionamento. Le operazioni di manutenzione devono includere il controllo del rumore, della temperatura e del gioco radiale.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcun sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile a contaminanti quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, è preferibile utilizzarlo in ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è limitato. Il design aperto presenta tuttavia il vantaggio di facilitare le operazioni di manutenzione e consente un accesso diretto per la lubrificazione e il raffreddamento.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni grazie alla massiccia gabbia in ottone;
- Basso attrito interno che garantisce un’elevata efficienza energetica;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione;
- Funzionamento ottimale a temperature elevate fino a 250 °C.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è particolarmente adatto alle macchine industriali, come i motori elettrici, sia industriali che di piccole dimensioni per uso domestico. Nel settore automobilistico, sono spesso presenti nelle trasmissioni delle automobili, nei sistemi di frizione e nei mozzi delle ruote. Per quanto riguarda le macchine industriali, vengono utilizzati in una vasta gamma di macchinari, tra cui trasportatori, pompe e compressori. Infine, sono presenti negli elettrodomestici, come lavatrici, asciugatrici e altre apparecchiature domestiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x420x420 mm |
|---|---|
| Peso | 24550 g |
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 56 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 619 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Regime limite | 2400 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione