Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-H-2Z-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6007-H-2Z-C3
Rubix:999201229090478
Produttore:0938801110030
EAN:4054371619480


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0938801110030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6007-H-2Z-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Regime di riferimento | 11600 rpm |
| Regime limite | 13700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10280 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15980 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione