Cuscinetto radiale a sfere FAG 61914-2RZ, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:61914-2RZ
FAG:61914-2RZ
Rubix:999190300023094
Produttore:0817059480000
EAN:4047643336277
0817059480000-CUSCINETTO A SFERE 61914-2RZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0817059480000-CUSCINETTO A SFERE 61914-2RZ


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila si distingue per il suo design robusto. È dotato di deflettori e di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantiscono una durata eccezionale e una resistenza ottimale alla contaminazione da agenti esterni. Grazie alla doppia tenuta, è perfettamente adatto a diversi ambienti. L’elevata capacità di carico, la maggiore precisione e il funzionamento fluido rendono il cuscinetto a sfere FAG la scelta ideale per prestazioni affidabili e durature nelle applicazioni industriali più esigenti.

Tenuta:
Vero e proprio scudo protettivo, il sistema di deflettori FAG blocca efficacemente la penetrazione di contaminanti nei cuscinetti. Questa barriera contro le intrusioni preserva l’integrità dei componenti interni, garantendo così prestazioni costanti e una durata eccezionale, riducendo i rischi di usura e guasti. 

Punti di forza

Questo cuscinetto a una fila di sfere offre prestazioni durature e costanti, anche in condizioni difficili, grazie al suo design robusto. La sua doppia tenuta protegge da particelle e contaminanti, riducendo l’usura e prolungandone la durata. I deflettori assicurano protezione dalla contaminazione e mantengono un'efficace lubrificazione, riducendo l'attrito e ottimizzando le prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, migliora la precisione, l'affidabilità e la durata del cuscinetto, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è versatile e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto alle apparecchiature che richiedono un’elevata capacità di carico e precisione di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..-2rz
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25000 N
Codice doganale84821090
€ 56,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.