Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-H-2Z, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6008-H-2Z
Rubix:999201229090483
Produttore:0938809520000
EAN:4054371619589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0938809520000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6008-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | h-series |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 10700 rpm |
| Regime limite | 12400 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11540 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16780 N |
| Peso | 0,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione