Cuscinetto radiale a sfere FAG 61905>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61905>N
Rubix:999240222050033
Produttore:3005183400000
EAN:4064328074286
3005183400000-CUSCINETTO A SFERE 61905>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3005183400000-CUSCINETTO A SFERE 61905>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 619, a una corona, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie619
Regime di riferimento13500 rpm
Regime limite24200 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r4550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7010 N
Peso0,044 kg
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.