Cuscinetto radiale a sfere SKF 6209-2RS1/C4, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6209-2RS1/C4
Rubix:160000000359715
Produttore:42756
EAN:7316570908329
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-2RS1/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6209-2RS1/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per adattarsi ad ambienti difficili grazie alle sue guarnizioni a labbro in gomma che garantiscono una tenuta ottimale, anche in presenza di polvere o umidità. Progettato per ridurre l’attrito e funzionare a velocità molto elevate, questo cuscinetto a sfere è una scelta affidabile per applicazioni industriali esigenti in cui la durata e la riduzione della manutenzione sono fondamentali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona del marchio SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce una grande resistenza ai carichi continui e agli urti momentanei. Le sue guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) proteggono efficacemente da agenti contaminanti, quali polvere e acqua, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Inoltre, il suo gioco radiale notevolmente aumentato (C4) consente di funzionare a velocità molto elevate, riducendo al minimo l’attrito per mantenere una rotazione fluida anche in condizioni estreme. Questo cuscinetto può operare in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici, garantendo così un'eccellente durata.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna. Le sue guarnizioni in gomma trattengono il lubrificante all’interno e impediscono efficacemente l’ingresso di polvere e altri contaminanti. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, quali rumore, temperatura e vibrazioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali segni di usura o anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Queste guarnizioni offrono una protezione efficace contro gli agenti contaminanti, quali polvere, acqua e altre particelle indesiderate. L’NBR è resistente agli oli e ai grassi, il che consente a questo cuscinetto di mantenere un’ottima tenuta anche in ambienti umidi o unti. Questa tenuta prolunga la durata del prodotto garantendo un’efficace lubrificazione interna e una protezione contro la corrosione.

Informazioni sul marchio:
Da oltre 100 anni, SKF si distingue come pioniere nel settore dei cuscinetti e dei sistemi di lubrificazione. Questo gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia, le soluzioni innovative e la capacità di ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Presente in numerosi settori industriali, SKF aiuta i propri clienti ad aumentare l’affidabilità, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare l’efficienza dei loro macchinari, sia nell’industria manifatturiera, nei trasporti, nel settore medico, in quello energetico e in molti altri ancora.

Punti di forza:
- Protezione efficace contro contaminanti solidi e liquidi, grazie alle guarnizioni in gomma su entrambi i lati;
- Gioco radiale notevolmente aumentato (C4), che consente l’utilizzo a velocità molto elevate;
- Basso attrito interno per un funzionamento fluido e una maggiore durata;
- Adatto ad ambienti umidi o polverosi, grazie a una tenuta rinforzata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è ideale per applicazioni industriali ad altissima velocità in cui il calore e le dilatazioni termiche giocano un ruolo importante. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È ideale anche in ambienti umidi, polverosi o esposti a carichi elevati, garantendo prestazioni costanti e affidabili per esigenze industriali esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso418 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 22,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.