Cuscinetto radiale a sfere SKF 63/22/C3, Diametro esterno: 56 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 22 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:63/22/C3
Rubix:170000000410776
Produttore:43437
EAN:7316571152882
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 63/22/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 63/22/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF offre una soluzione ideale per le applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, garantendo al contempo una rotazione fluida e veloce. Il suo design aperto e il gioco radiale interno C3 ottimizzato per le alte velocità lo rendono una scelta di qualità per ambienti controllati in cui la lubrificazione e il raffreddamento sono fondamentali. Questo cuscinetto presenta dimensioni interne non standard e risponde a esigenze specifiche su misura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF a una fila, realizzato in acciaio di alta qualità, è progettato senza guarnizione per offrire una coppia di resistenza ridotta. L’assenza di guarnizioni consente un attrito minimo, ottimizzando le velocità di rotazione e riducendo l’usura interna. Adatto ad ambienti che richiedono una buona dissipazione termica, questo cuscinetto con gioco C3 tollera le variazioni di temperatura, riducendo le sollecitazioni sui suoi componenti. La sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati garantisce un utilizzo affidabile per diverse applicazioni industriali.

Manutenzione:
La manutenzione regolare di questo cuscinetto è importante per preservarne le prestazioni. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso per la lubrificazione e le ispezioni periodiche. Una lubrificazione con grasso o olio adeguata alle condizioni di funzionamento ne prolungherà la durata, limitando l’usura prematura. Per massimizzare la longevità del cuscinetto, si raccomanda di controllare i livelli di rumore, la temperatura e le condizioni di lubrificazione. Un rigoroso programma di manutenzione garantirà prestazioni ottimali a lungo termine.

Tenuta:
Progettato senza tenuta, questo cuscinetto è molto esposto all’ambiente, il che lo rende adatto a sistemi in atmosfera controllata e pulita. Senza protezione, richiede una lubrificazione frequente per evitare l’attrito e la perdita di lubrificante. Questo design aperto consente inoltre un raffreddamento ottimale.

Informazioni sul marchio:
SKF, marchio svedese di fama mondiale, è specializzato in soluzioni per cuscinetti e tecnologie di tenuta da oltre 100 anni. I suoi prodotti di qualità supportano i settori industriali più esigenti in termini di prestazioni e durata. Presente in oltre 130 paesi, SKF si distingue per la sua competenza e le continue innovazioni, che rendono i suoi cuscinetti un punto di riferimento in termini di affidabilità e robustezza.

Punti di forza:
- Design aperto per una coppia di resistenza ridotta e un raffreddamento efficace.
- Gioco radiale interno C3 per tollerare le dilatazioni termiche e le alte velocità.
- Compatibile con ambienti controllati e sistemi a bassa contaminazione.
- Capacità di gestire carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Il marchio SKF è rinomato per l’affidabilità e la durata dei suoi cuscinetti.

Applicazioni:
Ideale per motori elettrici, ventilatori e macchine utensili, questo cuscinetto SKF è adatto ad apparecchiature industriali ad alta velocità in cui una buona dissipazione termica è fondamentale. Grazie alla sua robustezza e al suo design che favorisce condizioni di rotazione fluida, soddisfa le esigenze dei settori che richiedono un’elevata tolleranza termica e prestazioni costanti (meccanica di potenza, trasmissioni, cambi, ecc.). L’assenza di tenuta lo rende particolarmente adatto al montaggio in un carter.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x56x56 mm
Peso180 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Paese d'origineID
Codice doganale84821010
33,95 IVA esclusa
/ Unità
41,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.