Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-C-2HRS>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6302-2RSR
FAG:6302-C-2HRS>V
Rubix:999201229090700
Produttore:0949834960000
EAN:4054372546747


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0949834960000-CUSCINETTO A SFERE 6302-C-2HRS>V
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG coniuga prestazioni e durata. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce una trasmissione fluida delle forze. Grazie alla generazione C, presenta un basso livello di rumorosità, un attrito ottimizzato e una tenuta rinforzata, rendendolo perfetto per diverse applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per offrire un'eccellente resistenza ai carichi radiali, tollerando al contempo carichi assiali moderati. Il suo sistema di tenuta integrato, composto da guarnizioni di gomma a contatto, garantisce un'efficace protezione dall'umidità e dagli agenti contaminanti, prolungandone così la durata. Il suo gioco interno standard garantisce una stabilità ottimale, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la resistenza agli urti e ai carichi momentanei. Progettato per funzionare a velocità elevate, questo cuscinetto presenta un attrito moderato che ne ottimizza l’efficienza energetica.
Manutenzione:
Dotato di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, le vibrazioni e il rumore al fine di rilevare eventuali anomalie. Lubrificato in fabbrica, questo cuscinetto richiede raramente una nuova lubrificazione.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto FAG si basa su guarnizioni a labbro in gomma situate su entrambi i lati del cuscinetto. Queste guarnizioni offrono una barriera efficace contro polvere, acqua e contaminanti vari. Consentono di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, ottimizzandone così le prestazioni e prolungandone la durata. Leggermente resistenti all’attrito, queste guarnizioni garantiscono un buon compromesso tra protezione e bassa coppia di rotazione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, specializzato nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Con oltre 140 anni di esperienza, è riconosciuto per la sua innovazione, affidabilità e tecnologie avanzate. Presente in diversi settori industriali, soddisfa le esigenze delle applicazioni più esigenti, dall’aeronautica all’automotive, passando per l’industria manifatturiera.
Vantaggi chiave:
- Prestazioni ottimizzate: progettazione di generazione C che riduce il rumore e l’attrito.
- Elevata resistenza: sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Maggiore durata: guarnizioni a tenuta stagna che trattengono il lubrificante e limitano l’usura.
- Manutenzione ridotta: protezione efficace contro gli agenti contaminanti, che limita gli interventi di manutenzione.
- Adattabilità: adatto a numerose applicazioni industriali esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto trova impiego in diversi settori industriali. È ideale per i sistemi di trasporto e le attrezzature di movimentazione, garantendo prestazioni affidabili nelle linee di produzione. Viene inoltre utilizzato su macchine agricole e da cantiere, dove resiste a condizioni operative estreme. Il suo impiego si estende all’industria automobilistica per motori e sistemi di sterzo. Infine, è molto apprezzato nelle macchine utensili e negli elettrodomestici, dove offre affidabilità e bassa manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per offrire un'eccellente resistenza ai carichi radiali, tollerando al contempo carichi assiali moderati. Il suo sistema di tenuta integrato, composto da guarnizioni di gomma a contatto, garantisce un'efficace protezione dall'umidità e dagli agenti contaminanti, prolungandone così la durata. Il suo gioco interno standard garantisce una stabilità ottimale, mentre la gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la resistenza agli urti e ai carichi momentanei. Progettato per funzionare a velocità elevate, questo cuscinetto presenta un attrito moderato che ne ottimizza l’efficienza energetica.
Manutenzione:
Dotato di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, le vibrazioni e il rumore al fine di rilevare eventuali anomalie. Lubrificato in fabbrica, questo cuscinetto richiede raramente una nuova lubrificazione.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto FAG si basa su guarnizioni a labbro in gomma situate su entrambi i lati del cuscinetto. Queste guarnizioni offrono una barriera efficace contro polvere, acqua e contaminanti vari. Consentono di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, ottimizzandone così le prestazioni e prolungandone la durata. Leggermente resistenti all’attrito, queste guarnizioni garantiscono un buon compromesso tra protezione e bassa coppia di rotazione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato del gruppo Schaeffler, specializzato nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Con oltre 140 anni di esperienza, è riconosciuto per la sua innovazione, affidabilità e tecnologie avanzate. Presente in diversi settori industriali, soddisfa le esigenze delle applicazioni più esigenti, dall’aeronautica all’automotive, passando per l’industria manifatturiera.
Vantaggi chiave:
- Prestazioni ottimizzate: progettazione di generazione C che riduce il rumore e l’attrito.
- Elevata resistenza: sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
- Maggiore durata: guarnizioni a tenuta stagna che trattengono il lubrificante e limitano l’usura.
- Manutenzione ridotta: protezione efficace contro gli agenti contaminanti, che limita gli interventi di manutenzione.
- Adattabilità: adatto a numerose applicazioni industriali esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto trova impiego in diversi settori industriali. È ideale per i sistemi di trasporto e le attrezzature di movimentazione, garantendo prestazioni affidabili nelle linee di produzione. Viene inoltre utilizzato su macchine agricole e da cantiere, dove resiste a condizioni operative estreme. Il suo impiego si estende all’industria automobilistica per motori e sistemi di sterzo. Infine, è molto apprezzato nelle macchine utensili e negli elettrodomestici, dove offre affidabilità e bassa manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120°c) |
| Regime limite | 17700 rpm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13300 N |
| Peso | 0,083 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore