Cuscinetto radiale a sfere FAG 6311-C-2HRS, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6311-C-2HRS
Rubix:170000000517783
Produttore:0872499010000
EAN:4054369499247
0872499010000-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-2HRS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0872499010000-CUSCINETTO A SFERE 6311-C-2HRS


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere di generazione C è progettato per offrire una buona capacità di carico, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due guarnizioni di tenuta. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una maggiore durata e un funzionamento silenzioso. Il design a singola fila di sfere riduce l’attrito e favorisce una rotazione fluida. Tuttavia, le guarnizioni in gomma possono introdurre una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è stato progettato per richiedere una manutenzione minima. Le guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dall’infiltrazione di agenti contaminanti quali polvere, umidità e altre particelle, contribuendo a ridurre l’usura prematura del cuscinetto. È pre-lubrificato in fabbrica con un grasso di alta qualità, il che ne prolunga la durata senza richiedere frequenti rilubrificazioni. Per massimizzare la durata del cuscinetto, si raccomanda di verificare lo stato delle guarnizioni e di effettuare una rilubrificazione se necessario, in base alle condizioni di utilizzo.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono la massima protezione contro gli agenti contaminanti esterni. Queste guarnizioni impediscono efficacemente l’infiltrazione di polvere, umidità e altre impurità nel cuscinetto, il che è essenziale per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Punti di forza

La sua capacità di sopportare elevati carichi radiali offrendo al contempo una rotazione fluida rappresenta un vantaggio fondamentale per le attrezzature industriali. Le guarnizioni in gomma offrono una protezione eccezionale contro gli agenti contaminanti, prolungando la durata del prodotto e riducendo gli interventi di manutenzione. Il suo design robusto assicura un’elevata affidabilità, garantendo così prestazioni a lungo termine senza compromessi in termini di qualità.

Applicazioni

• Componenti automobilistici
• Riduttori di piccole dimensioni
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c-2hrs
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84821090
€ 31,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.