Cuscinetto radiale a sfere FAG 6202-C-Z-TVH>V, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6202-Z-TVH
FAG:6202-C-Z-TVH>V
Rubix:999210325077055
Produttore:0953607860000
EAN:4054372640391


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 0953607860000-CUSCINETTO A SFERE 6202-C-Z-TVH>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z-TVH, fila singola, Generation C, schermo, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-z-tvh |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 33000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore