Cuscinetto radiale a sfere SNR 6301EE, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6301.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6301EE
Rubix:999221201000057
Produttore:6301EE
EAN:3413520140519
CUSCINETTO 6301EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6301EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Peso3,59 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.