Cuscinetto radiale a sfere SKF 6240 M/C3, Diametro esterno: 360 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 200 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6240 M/C3
Rubix:160000000359276
Produttore:43199
EAN:7316577098764


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6240 M/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo di facile montaggio. La sua struttura a una fila e la gabbia in ottone garantiscono un’eccellente stabilità e resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale interno C3 consente a questo cuscinetto di funzionare in modo efficiente a velocità elevate, riducendo al minimo l’attrito.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di una gabbia in ottone, che gli conferisce un'eccellente stabilità sotto carichi elevati, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Grazie a questa gabbia, in grado di funzionare a temperature fino a 250 °C, e al suo gioco radiale interno C3, questo cuscinetto è perfettamente adatto ad applicazioni ad alta velocità e ad ambienti con temperature elevate. Il suo design aperto garantisce inoltre un basso attrito interno e facilita l’accesso al cuscinetto per la manutenzione e la rilubrificazione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare con un lubrificante di alta qualità e compatibile con le condizioni di utilizzo. L’assenza di guarnizioni semplifica queste operazioni di lubrificazione. Si raccomandano ispezioni regolari per monitorare anche il rumore, la temperatura e le vibrazioni, al fine di garantire prestazioni durature. Durante le operazioni di manutenzione, è essenziale mantenere un ambiente pulito per ridurre i rischi di contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che significa che è esposto a contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, si raccomanda di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per ridurre al minimo l’ingresso di detriti. Questo design aperto facilita tuttavia l’accesso ai componenti per la manutenzione, offrendo un’eccellente dissipazione termica e un raffreddamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Gabbia in ottone che offre un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Gioco radiale interno C3 che consente di sopportare notevoli dilatazioni termiche;
- Basso attrito interno, che ottimizza le prestazioni alle alte velocità;
- Capacità di funzionare a temperature fino a 250 °C;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È comunemente utilizzato nei motori elettrici, nelle pompe industriali, nei ventilatori e nelle macchine utensili, come fresatrici e trapani. Il suo design lo rende adatto anche a sistemi di trasporto, attrezzature agricole, nonché alle industrie di trasformazione alimentare o alle attrezzature marittime. Infine, viene utilizzato in applicazioni in cui la precisione e la gestione termica sono fondamentali, come nei sistemi di trasporto, nelle turbine, nei rotori di elicotteri e nei motori aeronautici. Questi cuscinetti trovano impiego anche negli elettrodomestici (frigoriferi, aspirapolvere, condizionatori d’aria), nelle apparecchiature mediche, nei sistemi di sterzo, nonché in vari tipi di pompe (idrauliche, ad alta pressione, a vuoto o di sollevamento), offrendo una combinazione ottimale di prestazioni e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è dotato di una gabbia in ottone, che gli conferisce un'eccellente stabilità sotto carichi elevati, resistendo al contempo efficacemente agli urti e alle vibrazioni. Grazie a questa gabbia, in grado di funzionare a temperature fino a 250 °C, e al suo gioco radiale interno C3, questo cuscinetto è perfettamente adatto ad applicazioni ad alta velocità e ad ambienti con temperature elevate. Il suo design aperto garantisce inoltre un basso attrito interno e facilita l’accesso al cuscinetto per la manutenzione e la rilubrificazione.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare con un lubrificante di alta qualità e compatibile con le condizioni di utilizzo. L’assenza di guarnizioni semplifica queste operazioni di lubrificazione. Si raccomandano ispezioni regolari per monitorare anche il rumore, la temperatura e le vibrazioni, al fine di garantire prestazioni durature. Durante le operazioni di manutenzione, è essenziale mantenere un ambiente pulito per ridurre i rischi di contaminazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che significa che è esposto a contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. Di conseguenza, si raccomanda di utilizzarlo in ambienti puliti e controllati per ridurre al minimo l’ingresso di detriti. Questo design aperto facilita tuttavia l’accesso ai componenti per la manutenzione, offrendo un’eccellente dissipazione termica e un raffreddamento ottimale.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Gabbia in ottone che offre un’eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni;
- Gioco radiale interno C3 che consente di sopportare notevoli dilatazioni termiche;
- Basso attrito interno, che ottimizza le prestazioni alle alte velocità;
- Capacità di funzionare a temperature fino a 250 °C;
- Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e la lubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È comunemente utilizzato nei motori elettrici, nelle pompe industriali, nei ventilatori e nelle macchine utensili, come fresatrici e trapani. Il suo design lo rende adatto anche a sistemi di trasporto, attrezzature agricole, nonché alle industrie di trasformazione alimentare o alle attrezzature marittime. Infine, viene utilizzato in applicazioni in cui la precisione e la gestione termica sono fondamentali, come nei sistemi di trasporto, nelle turbine, nei rotori di elicotteri e nei motori aeronautici. Questi cuscinetti trovano impiego anche negli elettrodomestici (frigoriferi, aspirapolvere, condizionatori d’aria), nelle apparecchiature mediche, nei sistemi di sterzo, nonché in vari tipi di pompe (idrauliche, ad alta pressione, a vuoto o di sollevamento), offrendo una combinazione ottimale di prestazioni e durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Peso | 26100 g |
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 360 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 3200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 310 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 270 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2251,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2746,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione