Cuscinetto radiale a sfere SNR 6003ZZC3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SNR:6003ZZC3
Rubix:999250616004048
EAN:3413521193859
CUSCINETTI A SFERE 6003ZZC3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6003ZZC3


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x10 mm
Peso50 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6000 N
Peso2,08 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.