Cuscinetto radiale a sfere FAG 62212-2RSR, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:62212-2RSR
Rubix:160000000374416
Produttore:0167218700000
EAN:4012801164818
0167218700000-CUSCINETTO A SFERE 62212-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167218700000-CUSCINETTO A SFERE 62212-2RSR


Questo cuscinetto rigido a sfere offre prestazioni affidabili e durature per diverse applicazioni industriali. Progettato con una fila di sfere, garantisce una rotazione fluida pur sopportando carichi radiali e assiali.

Caratteristiche:
• Una fila di sfere che assicura una distribuzione uniforme dei carichi assiali e radiali.
• Una gabbia in lamiera d’acciaio che offre maggiore robustezza e resistenza.
• Due guarnizioni in gomma che proteggono efficacemente da agenti esterni come polvere e umidità.
• Un gioco standard che facilita l’installazione e il funzionamento del cuscinetto, semplificandone l’integrazione in vari sistemi meccanici.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due guarnizioni che garantiscono un'efficace tenuta contro polvere e acqua. Questo design robusto consente al cuscinetto di funzionare in ambienti difficili senza il rischio di penetrazione di agenti contaminanti che potrebbero comprometterne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un’azienda di fama mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Fondato nel 1883 in Germania, il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si è rapidamente affermato come leader indiscusso del proprio settore grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

Questo cuscinetto a sfere a una fila FAG offre una protezione ottimale grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma, garantendo un’eccellente barriera contro gli agenti esterni. La sua capacità di sopportare carichi assiali e radiali riduce l’usura dei componenti adiacenti, aumentando così la durata. La qualità di fabbricazione FAG garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre una soluzione affidabile e durevole per le applicazioni industriali, riducendo le interruzioni di produzione e i costi di manutenzione grazie alla sua affidabilità e alla sua lunga durata. È ampiamente utilizzato per le macchine utensili, nonché per le attrezzature di produzione e movimentazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso998 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie622..-2rsr
Regime limite3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 70,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.