Cuscinetto radiale a sfere FAG 61805-2Z-CO7, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61805-2Z-CO7
Rubix:999240222050047
Produttore:0964505090000
EAN:4064328075399


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0964505090000-CUSCINETTO A SFERE 61805-2Z-CO7
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno standard assicura un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza, consentendo un funzionamento fluido.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali detriti di medie dimensioni. Il suo gioco interno standard ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano tuttavia ispezioni regolari per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti solidi di medie dimensioni (trucioli, detriti, fibre, ecc.). Sebbene questo sistema limiti l’intrusione di impurità, non garantisce una tenuta totale ai liquidi né all’umidità. Tuttavia, si tratta di un ottimo compromesso in termini di efficienza, poiché le flange non aggiungono coppia di resistenza al rotolamento, a differenza delle guarnizioni di tenuta in gomma.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza.
- Alta velocità: funzionamento ottimizzato ad alti regimi.
- Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti e la fuoriuscita del lubrificante.
- Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
- Sistemi di trasporto e movimentazione.
- Macchine agricole e macchine edili.
- Applicazioni automobilistiche.
- Macchine utensili.
- Apparecchiature industriali ed elettrodomestici.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali detriti di medie dimensioni. Il suo gioco interno standard ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano tuttavia ispezioni regolari per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti solidi di medie dimensioni (trucioli, detriti, fibre, ecc.). Sebbene questo sistema limiti l’intrusione di impurità, non garantisce una tenuta totale ai liquidi né all’umidità. Tuttavia, si tratta di un ottimo compromesso in termini di efficienza, poiché le flange non aggiungono coppia di resistenza al rotolamento, a differenza delle guarnizioni di tenuta in gomma.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza.
- Alta velocità: funzionamento ottimizzato ad alti regimi.
- Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti e la fuoriuscita del lubrificante.
- Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
- Sistemi di trasporto e movimentazione.
- Macchine agricole e macchine edili.
- Applicazioni automobilistiche.
- Macchine utensili.
- Apparecchiature industriali ed elettrodomestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13900 rpm |
| Regime limite | 24000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2940 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione