Cuscinetto radiale a sfere NSK 6207ZZC3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6207
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6207ZZC3
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
| Peso | 284 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6207.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione