Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222-M-J20AA-C4
Rubix:999210325076512
Produttore:0390161700040
EAN:4012802013788
0390161700040-CUSCINETTO A SFERE 6222-M-J20AA-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390161700040-CUSCINETTO A SFERE 6222-M-J20AA-C4


I cuscinetti a sfere sono di concezione semplice, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido, a singola fila di sfere e senza tenuta, si distingue per la sua robusta gabbia in ottone, che garantisce una resistenza superiore e una maggiore durata. Il suo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore. È inoltre dotato di un gioco radiale maggiorato C4 e di un rivestimento ceramico sull’anello esterno, che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di rottura.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è aperto e privo di sistema di tenuta, pertanto è fortemente esposto alla contaminazione. Si raccomanda di ispezionare frequentemente il cuscinetto per individuare eventuali segni di contaminazione o usura e di procedere a una pulizia adeguata.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, è un attore chiave dell’industria da oltre un secolo. Fondata in Germania, FAG è nota per la sua capacità di innovare e di offrire soluzioni di alta qualità che soddisfano i requisiti più rigorosi degli utenti industriali. L’azienda si distingue per il suo impegno nei confronti della precisione, dell’affidabilità e delle prestazioni dei propri prodotti. Con una vasta gamma di cuscinetti rigidi a sfere e altri componenti di precisione, FAG è sinonimo di eccellenza tecnica e competenza comprovata. Concentrandosi sulla ricerca e lo sviluppo, FAG continua a definire gli standard del settore, garantendo soluzioni sostenibili ed efficienti per una varietà di applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre diversi vantaggi chiave che lo rendono particolarmente performante in diverse applicazioni industriali. La sua massiccia gabbia in ottone, abbinata a un rivestimento in ceramica, assicura una maggiore durata grazie a un’eccezionale resistenza all’usura e a una maggiore durata di vita. L’isolamento elettrico del rivestimento in ceramica protegge efficacemente dalle correnti elettriche. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, questo cuscinetto è in grado di compensare le dilatazioni termiche, rendendolo adatto ad ambienti soggetti a temperature elevate. Infine, il suo design aperto facilita la dissipazione del calore, consentendo un utilizzo ottimale anche in condizioni di forte calore.

Applicazioni

- Impianti di ventilazione e climatizzazione
- Macchine utensili
- Elettrodomestici
- Apparecchiature per l’elaborazione dati
- Applicazioni nel settore automobilistico
- Apparecchiature da laboratorio
- Apparecchiature da ufficio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5400 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Codice doganale84821090
€ 748,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 912,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.