Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-C>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6005-C>V
Rubix:999201229090682
Produttore:0949826780000
EAN:4054372546631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0949826780000-CUSCINETTO A SFERE 6005-C>V
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG, progettato con una gabbia in lamiera d'acciaio, è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento delle macchine industriali. Questo tipo di cuscinetto è noto per la sua robustezza e durata, offrendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Grazie al suo design a singola fila di sfere, è particolarmente adatto a sopportare carichi radiali e assiali, garantendo una rotazione fluida ed efficiente.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per il suo design a singola fila di sfere. Questa configurazione gli consente di sopportare carichi combinati, sia radiali che assiali, con grande stabilità. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura un buon contenimento dei cuscinetti a sfere riducendo al minimo gli attriti interni. È quindi aperto, senza tenuta. La sua struttura robusta e precisa garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere non è sigillato e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi. Per garantire una durata ottimale e prestazioni costanti, è importante seguire le raccomandazioni di manutenzione del produttore. Ciò include una lubrificazione regolare, un controllo dello stato del cuscinetto e la sua sostituzione, se necessario.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Deve quindi essere lubrificato regolarmente.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto a livello mondiale, fa parte del gruppo Schaeffler, leader nella produzione di componenti meccanici per l’industria. Con oltre un secolo di esperienza, FAG è sinonimo di innovazione, qualità e affidabilità. Il marchio si distingue per le sue soluzioni tecniche all’avanguardia e per il suo impegno verso l’eccellenza. Investendo costantemente in ricerca e sviluppo, FAG si impegna a soddisfare le esigenze diversificate delle industrie moderne, offrendo prodotti che coniugano prestazioni e durata. La sua reputazione si fonda sulla fiducia dei clienti e sulla qualità delle sue soluzioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per il suo design a singola fila di sfere. Questa configurazione gli consente di sopportare carichi combinati, sia radiali che assiali, con grande stabilità. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura un buon contenimento dei cuscinetti a sfere riducendo al minimo gli attriti interni. È quindi aperto, senza tenuta. La sua struttura robusta e precisa garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a una fila di sfere non è sigillato e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi. Per garantire una durata ottimale e prestazioni costanti, è importante seguire le raccomandazioni di manutenzione del produttore. Ciò include una lubrificazione regolare, un controllo dello stato del cuscinetto e la sua sostituzione, se necessario.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. Deve quindi essere lubrificato regolarmente.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto a livello mondiale, fa parte del gruppo Schaeffler, leader nella produzione di componenti meccanici per l’industria. Con oltre un secolo di esperienza, FAG è sinonimo di innovazione, qualità e affidabilità. Il marchio si distingue per le sue soluzioni tecniche all’avanguardia e per il suo impegno verso l’eccellenza. Investendo costantemente in ricerca e sviluppo, FAG si impegna a soddisfare le esigenze diversificate delle industrie moderne, offrendo prodotti che coniugano prestazioni e durata. La sua reputazione si fonda sulla fiducia dei clienti e sulla qualità delle sue soluzioni industriali.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda di FAG offre robustezza e durata, consentendo un utilizzo prolungato anche in condizioni operative difficili. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la robustezza del cuscinetto, riducendo così l’usura prematura e le esigenze di manutenzione. Appartiene alla generazione C, ovvero è stato sviluppato appositamente per ridurre il livello di rumorosità e l’attrito. La bassa resistenza all’attrito di questo cuscinetto consente una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei costi operativi.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è versatile e può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, è ideale per impianti di produzione, macchine utensili e impianti di lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-c |
| Regime di riferimento | 16400 rpm |
| Regime limite | 23700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore