Cuscinetto radiale a sfere FAG 63000-A-2RSR, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63000-A-2RSR
Rubix:160000000374056
Produttore:0597140260000
EAN:4012802331325
0597140260000-CUSCINETTO A SFERE 63000-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0597140260000-CUSCINETTO A SFERE 63000-A-2RSR


Questo cuscinetto a sfere è una soluzione tecnica di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più esigenti. Garantisce prestazioni ottimali in termini di rotazione fluida, assicurando al contempo un'efficace protezione contro le contaminazioni esterne.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda FAG è caratterizzato da un'unica fila di sfere, che gli consente di sopportare principalmente carichi radiali mantenendo al contempo una rotazione precisa e fluida. Il cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di due guarnizioni di tenuta in gomma. Questo design garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila è progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni. Tuttavia, per prolungarne la durata e garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di effettuare controlli periodici per assicurarsi che le guarnizioni siano intatte e che il cuscinetto funzioni correttamente.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di movimento per l’industria. FAG è sinonimo di precisione, affidabilità e innovazione. I prodotti FAG trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, dall’industria automobilistica a quella aeronautica, passando per l’industria pesante. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e dell’innovazione garantisce ai propri clienti soluzioni sostenibili ed efficienti, adatte alle esigenze dei loro ambienti di produzione.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido è dotato di guarnizioni in gomma che offrono una protezione superiore contro gli agenti contaminanti esterni, garantendo così una lunga durata e un funzionamento affidabile senza frequenti interruzioni per la manutenzione. Il design in lamiera d’acciaio della gabbia consente un’eccellente distribuzione dei carichi, favorendo una rotazione fluida e riducendo l’usura dei componenti. Questo cuscinetto funziona inoltre in modo silenzioso, rendendolo una scelta ideale per apparecchiature sensibili al rumore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere viene utilizzato in diverse applicazioni industriali quali riduttori, trasmissioni, cambi, macchine utensili, attrezzature per la movimentazione, macchine agricole e veicoli elettrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x26x26 mm
Peso28 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite17600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4580 N
Codice doganale84821010
8,83 IVA esclusa
/ Unità
10,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.