Cuscinetto radiale a sfere FAG S6003-2Z-HLC, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6003-2Z-HLC
Rubix:999201229090088
Produttore:0551550220000
EAN:4012802652000
0551550220000-CUSCINETTO A SFERE S6003-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551550220000-CUSCINETTO A SFERE S6003-2Z-HLC


Caratteristiche:
I cuscinetti rigidi a sfere a una corona in acciaio inossidabile offrono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Sono particolarmente versatili, si caratterizzano per un basso attrito e sono progettati per generare bassi livelli di rumore e vibrazioni a velocità di rotazione elevate. Sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare garantirà il funzionamento ottimale delle vostre attrezzature.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Punti di forza

Questo cuscinetto FAG in acciaio inossidabile offre un’affidabilità eccezionale, una maggiore durata e resistenza alla corrosione. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in ambienti difficili. Inoltre, la sua elevata capacità di carico radiale lo rende la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.
Design semplice e funzionamento robusto.
La bassa coppia di attrito consente di raggiungere velocità elevate.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Protezione contro contaminanti di medie dimensioni: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Series60..-2z
Regime di riferimento19600 rpm
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2610 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821090
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.