Cuscinetto radiale a sfere NSK 6302ZZC3, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6302
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6302ZZC3
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
| Peso | 83 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6302.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 17000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione