Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6210-C-2Z-C3
Rubix:170000000517074
Produttore:0804598700030
EAN:4054364506759
0804598700030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2Z-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0804598700030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2Z-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Grazie alla sua struttura a singola fila di sfere, è particolarmente adatto ai carichi radiali. Questo prodotto è ideale per le aziende industriali alla ricerca di soluzioni affidabili ed efficienti per migliorare la propria produttività.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a una fila di sfere, che garantisce un buon equilibrio tra carico e velocità. Appartiene alla generazione C, il che consente di ridurre il rumore e il momento di resistenza. Il suo design include una gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’elevata resistenza all’usura e una buona dissipazione del calore, prolungandone la durata. Questo cuscinetto è dotato di due flange metalliche che servono a proteggere gli elementi interni dalla contaminazione da particelle esterne. Il gioco radiale aumentato (C3) consente una certa espansione termica e compensa gli errori di allineamento, migliorando così le prestazioni complessive.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificarne lo stato per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo modello è dotato di flange metalliche che assicurano un'efficace protezione contro la penetrazione di contaminanti. Tuttavia, è importante notare che non dispone di guarnizioni di tenuta, pertanto è più sensibile alla polvere e all'acqua.

Informazioni sul marchio:
FAG è riconosciuta come leader nel settore delle soluzioni per cuscinetti e della tecnologia del movimento. Fondata oltre un secolo fa, l’azienda ha costantemente innovato per soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. FAG punta sulla qualità, la durata e l’efficienza energetica dei propri prodotti, il che la rende una scelta privilegiata per numerosi settori industriali in tutto il mondo. Grazie a un’esperienza senza pari, FAG continua a migliorare le prestazioni economiche, operative e ambientali delle aziende.

Punti di forza

• Design a una fila di sfere: favorisce una semplice installazione e una manutenzione ridotta, sostenendo al contempo in modo efficace i carichi radiali.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre robustezza e durata eccezionali.
• Due flange metalliche: proteggono dai detriti e dalla contaminazione, garantendo un funzionamento fluido e duraturo.
• Gioco radiale aumentato (C3): consente di assorbire le dilatazioni termiche, offrendo flessibilità nelle applicazioni in cui la temperatura può variare.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei settori automobilistico, agricolo e della movimentazione. Grazie al suo design robusto e alle flange metalliche, è ideale per motori, riduttori e macchine utensili. La sua capacità di sopportare carichi radiali lo rende adatto anche per attrezzature pesanti, garantendo al contempo un funzionamento affidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-c-2z
Regime di riferimento9200 rpm
Regime limite9900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,47 IVA esclusa
/ Unità
15,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.