Cuscinetto radiale a sfere FAG 6020-2Z, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6020-2Z
Rubix:160000000373974
Produttore:0167183720000
EAN:4012801201704
0167183720000-CUSCINETTO A SFERE 6020-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167183720000-CUSCINETTO A SFERE 6020-2Z


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x150x150 mm
Peso1350 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento5100 rpm
Regime limite5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 72,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.