Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-H-SN, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6211-H-SN
Rubix:999201229090579
Produttore:0948193860000
EAN:4054372356940


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0948193860000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-H-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 9600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 26540 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39070 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione