Cuscinetto radiale a sfere FAG 16003-A-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetti a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:16003-A-2Z
Rubix:160000000373758
Produttore:0604517690000
EAN:4012802335460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0604517690000-CUSCINETTO A SFERE 16003-A-2Z
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila del marchio FAG si distingue per il suo design robusto, i materiali di alta qualità e le prestazioni eccezionali, che lo rendono ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Caratteristiche:
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi elevati, anche in condizioni difficili, garantendo una robustezza a tutta prova.
• Elevata velocità di rotazione: la sua capacità di funzionare a velocità elevate e molto elevate lo rende ideale per applicazioni esigenti.
• Durata eccezionale: la sua struttura robusta, realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un’affidabilità senza pari.
• Design compatto: il suo design compatto ne facilita l’integrazione in vari sistemi e applicazioni.
• Basso coefficiente di attrito: riduce al minimo l’attrito e la generazione di calore, contribuendo all’efficienza energetica dell’apparecchiatura.
• Versatilità: questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si adatta a un’ampia gamma di applicazioni, dalle macchine industriali agli elettrodomestici.
Manutenzione:
Le due flange metalliche (deflettori) consentono di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto. La prelubrificazione con grasso di alta qualità consente di ridurre i costi di manutenzione. Si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per prevenirne l’usura.
Informazioni sul marchio:
FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte di un’esperienza senza pari e di un costante impegno verso l’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Scegliendo FAG, si opta per un partner di fiducia, sinonimo di prestazioni, affidabilità e durata. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi e garantire un funzionamento ottimale a lungo termine.
Caratteristiche:
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi elevati, anche in condizioni difficili, garantendo una robustezza a tutta prova.
• Elevata velocità di rotazione: la sua capacità di funzionare a velocità elevate e molto elevate lo rende ideale per applicazioni esigenti.
• Durata eccezionale: la sua struttura robusta, realizzata con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un’affidabilità senza pari.
• Design compatto: il suo design compatto ne facilita l’integrazione in vari sistemi e applicazioni.
• Basso coefficiente di attrito: riduce al minimo l’attrito e la generazione di calore, contribuendo all’efficienza energetica dell’apparecchiatura.
• Versatilità: questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si adatta a un’ampia gamma di applicazioni, dalle macchine industriali agli elettrodomestici.
Manutenzione:
Le due flange metalliche (deflettori) consentono di mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto. La prelubrificazione con grasso di alta qualità consente di ridurre i costi di manutenzione. Si consiglia di verificare lo stato del cuscinetto per prevenirne l’usura.
Informazioni sul marchio:
FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte di un’esperienza senza pari e di un costante impegno verso l’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.
Scegliendo FAG, si opta per un partner di fiducia, sinonimo di prestazioni, affidabilità e durata. I prodotti sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi e garantire un funzionamento ottimale a lungo termine.
Punti di forza
• Miglioramento delle prestazioni: questo cuscinetto rigido a sfere garantisce prestazioni ottimali di macchine e attrezzature, aumentando la produttività e la redditività.
• Riduzione dei costi di manutenzione: la sua affidabilità e durata riducono le esigenze di manutenzione e le sostituzioni frequenti, diminuendo i costi operativi.
• Funzionamento silenzioso: questo cuscinetto funziona in modo fluido e silenzioso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole e a ridurre il rumore ambientale.
• Facilità di installazione: il suo design semplice facilita l’installazione e la sostituzione, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
• Design robusto per una maggiore affidabilità: questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio e di deflettori per proteggere le sfere e garantire un funzionamento fluido. Questo design robusto garantisce una maggiore resistenza agli urti, alle vibrazioni e agli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
• Prestazioni ottimali in ambienti difficili: questo cuscinetto a sfere rigido è progettato per funzionare in ambienti difficili, dove le temperature estreme possono compromettere le prestazioni dei cuscinetti standard. I deflettori di questo cuscinetto trattengono efficacemente il lubrificante e proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.
• Riduzione dei costi di manutenzione: la sua affidabilità e durata riducono le esigenze di manutenzione e le sostituzioni frequenti, diminuendo i costi operativi.
• Funzionamento silenzioso: questo cuscinetto funziona in modo fluido e silenzioso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più piacevole e a ridurre il rumore ambientale.
• Facilità di installazione: il suo design semplice facilita l’installazione e la sostituzione, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
• Design robusto per una maggiore affidabilità: questo cuscinetto a sfere FAG è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio e di deflettori per proteggere le sfere e garantire un funzionamento fluido. Questo design robusto garantisce una maggiore resistenza agli urti, alle vibrazioni e agli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.
• Prestazioni ottimali in ambienti difficili: questo cuscinetto a sfere rigido è progettato per funzionare in ambienti difficili, dove le temperature estreme possono compromettere le prestazioni dei cuscinetti standard. I deflettori di questo cuscinetto trattengono efficacemente il lubrificante e proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.
Applicazioni
Questo cuscinetto a sfere è versatile e adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Macchine utensili.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.
• Macchine agricole.
• Attrezzature automobilistiche.
• Elettrodomestici.
• Macchine utensili.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.
• Macchine agricole.
• Attrezzature automobilistiche.
• Elettrodomestici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x35x35 mm |
|---|---|
| Peso | 33 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 160..-a-2z |
| Regime di riferimento | 17700 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3250 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione