Cuscinetto radiale a sfere INA 61828-2RZ-HLU, Diametro esterno: 175 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 140 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:61828-2RZ-HLU
Rubix:160000000373615
Produttore:0096649040000
EAN:4012802368925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0096649040000-CUSCINETTO A SFERE 61828-2RZ-HLU
Questo cuscinetto rigido a sfere INA sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e si distingue per il basso attrito, favorendo un’efficienza ottimale. Progettato con una tenuta adatta ad ambienti difficili, limita l’ingresso di contaminanti facilitando al contempo la dissipazione del calore. Facile da montare, è la scelta ideale per sistemi di trasmissione e di guida di precisione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per la riduzione degli attriti, garantendo così un'usura limitata e una maggiore durata. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che assicura un buon sostegno degli elementi rotanti e una distribuzione uniforme dei carichi. Le sue guarnizioni senza attrito su entrambi i lati (2RZ) limitano la perdita di lubrificante e ottimizzano la velocità di rotazione, riducendo al minimo il calore generato. Adatto a condizioni di carico da moderate ad elevate, è progettato per resistere alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni operative intense.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni senza attrito che riducono il rischio di infiltrazione di polvere e particelle fini. Un'efficace lubrificazione iniziale consente di prolungarne la durata senza interventi frequenti. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali.
Tenuta:
Il sistema di tenuta di questo cuscinetto INA si basa su una guarnizione senza attrito in gomma vulcanizzata con inserto metallico. Questo design consente di ridurre l’attrito formando al contempo una barriera efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti. Sebbene meno ermetico di una guarnizione in gomma, garantisce una ritenzione ottimale del lubrificante e un’efficace dissipazione termica. Questo tipo di protezione è adatto ad applicazioni che richiedono un compromesso tra velocità elevata e protezione moderata dall’umidità.
Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. Specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare, fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, l’aeronautica e le attrezzature industriali. Con diversi decenni di esperienza alle spalle, INA coniuga tecnologie avanzate ed elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse.
Vantaggi principali:
- Basso attrito, che ottimizza la velocità di rotazione e la dissipazione termica
- Buona protezione contro i contaminanti solidi grazie alle guarnizioni senza attrito
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale per diverse applicazioni industriali
- Manutenzione ridotta, con un’efficace ritenzione del lubrificante
- Facile da montare, garantendo un risparmio di tempo e un’installazione semplificata
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori quali l’industria automobilistica, i sistemi di trasmissione, la movimentazione e le macchine utensili. È adatto a trasportatori industriali, cambi, attrezzature edili e agricole, nonché a sistemi di sterzo e rulli. Nell’elettricità domestica, garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo dei componenti interni. Trova inoltre impiego nell’industria delle biciclette e nei sistemi di guida di precisione, garantendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta una struttura ottimizzata per la riduzione degli attriti, garantendo così un'usura limitata e una maggiore durata. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio che assicura un buon sostegno degli elementi rotanti e una distribuzione uniforme dei carichi. Le sue guarnizioni senza attrito su entrambi i lati (2RZ) limitano la perdita di lubrificante e ottimizzano la velocità di rotazione, riducendo al minimo il calore generato. Adatto a condizioni di carico da moderate ad elevate, è progettato per resistere alle variazioni di temperatura e alle sollecitazioni operative intense.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni senza attrito che riducono il rischio di infiltrazione di polvere e particelle fini. Un'efficace lubrificazione iniziale consente di prolungarne la durata senza interventi frequenti. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, garantendo così prestazioni ottimali.
Tenuta:
Il sistema di tenuta di questo cuscinetto INA si basa su una guarnizione senza attrito in gomma vulcanizzata con inserto metallico. Questo design consente di ridurre l’attrito formando al contempo una barriera efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti. Sebbene meno ermetico di una guarnizione in gomma, garantisce una ritenzione ottimale del lubrificante e un’efficace dissipazione termica. Questo tipo di protezione è adatto ad applicazioni che richiedono un compromesso tra velocità elevata e protezione moderata dall’umidità.
Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’innovazione delle sue soluzioni nel campo della meccanica di precisione. Specializzata nella produzione di cuscinetti e sistemi di guida lineare, fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria automobilistica, l’aeronautica e le attrezzature industriali. Con diversi decenni di esperienza alle spalle, INA coniuga tecnologie avanzate ed elevati standard qualitativi per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse.
Vantaggi principali:
- Basso attrito, che ottimizza la velocità di rotazione e la dissipazione termica
- Buona protezione contro i contaminanti solidi grazie alle guarnizioni senza attrito
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale per diverse applicazioni industriali
- Manutenzione ridotta, con un’efficace ritenzione del lubrificante
- Facile da montare, garantendo un risparmio di tempo e un’installazione semplificata
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in vari settori quali l’industria automobilistica, i sistemi di trasmissione, la movimentazione e le macchine utensili. È adatto a trasportatori industriali, cambi, attrezzature edili e agricole, nonché a sistemi di sterzo e rulli. Nell’elettricità domestica, garantisce un funzionamento silenzioso e duraturo dei componenti interni. Trova inoltre impiego nell’industria delle biciclette e nei sistemi di guida di precisione, garantendo prestazioni ottimali in ogni circostanza.
Punti di forza
L’utilizzo di questo cuscinetto rigido a sfere offre numerosi vantaggi significativi. Il suo design robusto e le due flange metalliche garantiscono un’eccellente protezione dagli agenti esterni, prolungando così la durata del prodotto. La sua capacità di sopportare carichi assiali e radiali in modo uniforme consente di ridurre i rischi di guasto e le esigenze di manutenzione. Infine, la qualità di fabbricazione INA garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento intensivo. Inoltre, la sua facilità di installazione e le ridotte esigenze di manutenzione lo rendono una scelta economica e pratica per le aziende industriali.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato nelle macchine utensili, nei cambi, nei trasportatori a catena e in varie attrezzature di produzione e movimentazione. Sia per applicazioni che richiedono una rotazione rapida e regolare, sia per carichi pesanti, questo cuscinetto offre prestazioni affidabili e durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x175x175 mm |
|---|---|
| Peso | 837 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-2rz |
| Regime di riferimento | 3350 rpm |
| Regime limite | 4350 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39000 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione