Cuscinetto radiale a sfere FAG S6210-2RSR>N, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:S6210-2RSR-HLC
FAG:S6210-2RSR>N
Rubix:999250528006825
Produttore:3014426810000
EAN:4064328467675


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3014426810000-CUSCINETTO A SFERE S6210-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4300 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione