Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201ZZ, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6201.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6201ZZ
Rubix:999250616004083
Produttore:6201ZZ
EAN:3413520701406
CUSCINETTI A SFERE 6201ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6201ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Regime limite31000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,038 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.