Cuscinetto radiale a sfere FAG 6217-J20AA-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6217-J20AA-C3
Rubix:999210325076530
Produttore:0392651100030
EAN:4012802306989
0392651100030-CUSCINETTO A SFERE 6217-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392651100030-CUSCINETTO A SFERE 6217-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1840 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento5300 rpm
Regime limite6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr89000 N
Codice doganale84821090
472,00 IVA esclusa
/ Unità
575,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.