Cuscinetto radiale a sfere SKF 6005-2RSH/GJN, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6005-2RSH/GJN
Rubix:170000000476348
Produttore:189546
EAN:7316572107805




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6005-2RSH/GJN
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 78,5 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6005 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore