Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-Z-C3>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6004-C-Z-C3>V
Rubix:999210325077032
Produttore:0951217220030
EAN:4054372843136


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0951217220030-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-Z-C3>V
Questo cuscinetto è progettato per garantire ottime prestazioni in diverse applicazioni industriali. Dotato di un design a una fila di sfere, è particolarmente adatto ad ambienti in cui l'affidabilità e la durata sono fondamentali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, con un design ottimizzato per carichi radiali e assiali. La sua generazione C indica che è stato sviluppato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente. La gabbia in lamiera d’acciaio è robusta e il deflettore metallico contribuisce alla protezione contro le particelle nocive. Presenta un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Grazie al suo deflettore metallico che trattiene il lubrificante all’interno, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificarne occasionalmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico, che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Ciò garantisce una protezione efficace mantenendo al contempo la lubrificazione interna. È importante notare che, sebbene non sia completamente ermetico, questo livello di protezione è sufficiente per numerose applicazioni industriali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e qualità. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle industrie. Il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è evidente in ogni prodotto, rafforzando la posizione di FAG come leader di mercato.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, con un design ottimizzato per carichi radiali e assiali. La sua generazione C indica che è stato sviluppato per garantire un basso livello di rumorosità e un basso momento resistente. La gabbia in lamiera d’acciaio è robusta e il deflettore metallico contribuisce alla protezione contro le particelle nocive. Presenta un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Grazie al suo deflettore metallico che trattiene il lubrificante all’interno, questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede poca manutenzione. Tuttavia, si raccomanda di verificarne occasionalmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico, che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Ciò garantisce una protezione efficace mantenendo al contempo la lubrificazione interna. È importante notare che, sebbene non sia completamente ermetico, questo livello di protezione è sufficiente per numerose applicazioni industriali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un attore di primo piano nel settore dei cuscinetti, noto per la sua innovazione e qualità. Con decenni di esperienza alle spalle, il marchio offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle industrie. Il suo impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è evidente in ogni prodotto, rafforzando la posizione di FAG come leader di mercato.
Punti di forza
• Design a una fila: consente una buona distribuzione dei carichi.
• Generazione C: riduce il livello di rumorosità e garantisce un basso momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
• Generazione C: riduce il livello di rumorosità e garantisce un basso momento resistente.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una buona robustezza, essenziale per operazioni ad alte prestazioni.
• Deflettore metallico: protegge dai contaminanti e riduce le esigenze di manutenzione.
• Gioco radiale C3: consente una migliore compensazione delle dilatazioni termiche. Ciò rende questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni che operano a temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto trova impiego in diversi settori industriali, in particolare nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione e nei motori elettrici. Anche gli utenti dei settori agricolo, edile e automobilistico potranno beneficiare della sua affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | uno scudo metallico |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-c-z |
| Regime di riferimento | 19700 rpm |
| Regime limite | 27500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione