Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2HRS>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6210-C-2HRS>V
Rubix:999241022004723
Produttore:3011142770000
EAN:4064328240353
3011142770000-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3011142770000-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2HRS>V


Questo cuscinetto è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali esigenti. Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua robustezza e affidabilità, pur essendo perfettamente adatto alle esigenze delle aziende industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce maggiore resistenza e rigidità. Le guarnizioni in gomma svolgono un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di particelle indesiderate e nel mantenere la lubrificazione interna.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie al suo design robusto e all’efficacia delle sue guarnizioni di tenuta. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per assicurarne l’integrità.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro l’intrusione di contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è essenziale per mantenere la lubrificazione e proteggere le sfere da potenziali danni, garantendo così un funzionamento ottimale in ambienti difficili.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato, riconosciuto per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Con una ricca storia di innovazione tecnologica, FAG offre soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni settore industriale. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e della sostenibilità la rende una scelta privilegiata per le aziende attente alle prestazioni e all’affidabilità.

Punti di forza

• Design a una fila: ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo così l’attrito e l’usura.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore resistenza meccanica e un eccellente sostegno, consentendo di sopportare carichi pesanti.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti. Grazie alle sue due guarnizioni in gomma, è perfettamente adatto ad ambienti polverosi o umidi. Viene spesso utilizzato in:
• Macchine agricole: riduzione del rischio di ingresso di agenti contaminanti.
• Attrezzature industriali: maggiore affidabilità nelle linee di produzione.
• Settore automobilistico: impiego in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c-2hrs
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38000 N
14,09 IVA esclusa
/ Unità
17,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.