Cuscinetto radiale a sfere FAG S6203-2RSR>N, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6203-2RSR>N
Rubix:999250703000607
Produttore:3012648800000
EAN:4064328189867


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 3012648800000-CUSCINETTO A SFERE S6203-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a una fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 10900 rpm |
| Precisione | pn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10200 N |
| Peso | 0,065 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore